AVC-D20-PCLNL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: L23990 1169
Nouveau produit
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
Série WHISPERLINE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1169
EAN / GTIN 7291075425031
Réf. fabricant 3337812

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout