A32T PTFNL-16X 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Réf.: L23990 255
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 255
EAN / GTIN 7291075350692
Réf. fabricant 3603523

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 48 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout