AV-D1.00-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Turning Heads

Réf.: L23990 1888
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Straight Shank
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1888
EAN / GTIN 7291075395723
Réf. fabricant 3348241

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 10.2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.984″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL): 10.2″

De la même série "Straight Shank" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier