SH-D.625-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Réf.: L23990 1202
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Straight Shank
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1202
EAN / GTIN 7291075436419
Réf. fabricant 3359569

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.21″ ,Hauteur attachement (H) 0.574″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 5/8″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.21″
  • Hauteur attachement (H): 0.574″

De la même série "Straight Shank" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier