PWXOL 24-5-TF-IQ Lever Lock Tools for Fast Feed Longitudinal Turning

Réf.: L23990 1029
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1029
EAN / GTIN 7291075325386
Réf. fabricant 3603455

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 7″ ,Longueur tête (LH) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-3/4″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 5/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WOMG 55-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1-1/2″
  • Largeur attachement (B): 1-1/2″

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier