COMG 190624-R3P-IQ IC5010 Double-Sided 7° Negative Side Flank 80° Rhombic Inserts for Heavy Turning of Steel

Réf.: L23950 1593
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DOVEIQTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 1593
EAN / GTIN 7291075320831
Réf. fabricant 5566679

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R3P, Rayon (RE) 2.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.34 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux R3P
  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 19.34 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 3.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.35 mm/rev

De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout