BLP D25-90-170-W25 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Réf.: L23980 964
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 964
EAN / GTIN 7291075347395
Réf. fabricant 3106897

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 18.75 mm, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18.75 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 138 mm
  • Longueur tête (LH) 90 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D250-MFW
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout