BLR D320-QCS IC830 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Réf.: L23970 557
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 557
EAN / GTIN 7291075347166
Réf. fabricant 5607485

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 26.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.6 mm, Largeur plaquette (W1) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 16 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur plaquette (INSL) 26.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier