BLP D50-140-210-W40 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Réf.: L23980 865
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 865
EAN / GTIN 7291075347357
Réf. fabricant 3106534

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 37.5 mm, Overall Length (OAL) 210 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Longueur tête (LH) 140 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D500-QCS
  • Longueur hors tout (OAL) 210 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout