Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 29.4 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
- Diamètre coupant (DC) 6.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.7 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) PNMT 0602
- Longueur hors tout (OAL) 100 mm
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees
- Longueur utile (LU) 29.4 mm