Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.655″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.157″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Diamètre coupant (DC): 0.449″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.655″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.655″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
- Identification plaquette étalon (MIID): PNMT 0602
- Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees
- Longueur utile (LU): 1.157″