H606 FR D080-08-27-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Réf.: L23980 332
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
    Série HELIDO Round H606 Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 332
    EAN / GTIN 7291075309072
    Réf. fabricant 3106103

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 58 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 68 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 58 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout