H606 RXCU 1206-AXT IC830 Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges for Profile Milling

Réf.: L23910 1350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELIDO Round H606 Line
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1350
    EAN / GTIN 7291075309140
    Réf. fabricant 5607421

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 6

    De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout