BLPK D40-47-H85-W40 Extended Flute Ball Nose Endmills

Réf.: L23980 3085
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3085
EAN / GTIN 7291075364637
Réf. fabricant 3106905

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 47 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 90 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 85 mm

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier