HM390 ETP D.38-3-C.38-04 90° Small Diameter Endmills Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 2955
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NANMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2955
EAN / GTIN 7291075392289
Réf. fabricant 3343208

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.4685″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3″
  • Longueur tête (LH): 0.56″
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.6 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.4685″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier