Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.374″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
- Diamètre coupant (DC): 0.313″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
- Longueur fonctionnelle (LF): 2-1/2″
- Longueur tête (LH): 0.47″
- Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 0.374″