HCM D.38-A-L3.5-C.38 Fraises multifonctions à nez sphérique D=.375″.

Réf.: L23980 2789
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2789
EAN / GTIN 7291075267969
Réf. fabricant 3103596

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.26″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.34″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Rayon (RE): 0.188″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.38
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 47 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 1″

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout