HCR D.75-QP IC928 Plaquettes hémisphériques avec 2 arêtes de coupe tangentes au rayon (effectives) pour le copiage de poches et les épaulements

Réf.: L23970 108
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 108
EAN / GTIN 7291075193855
Réf. fabricant 5605324

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.615″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.183″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.615″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.183″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout