H606 FR D2.00-06-0.75-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Réf.: L23980 2749
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
    Série HELIDO Round H606 Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2749
    EAN / GTIN 7291075309157
    Réf. fabricant 3106380

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.772″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.528″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.772″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout