H690 EWN D040-04-W32-R07 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0704 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 2639
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
    Série HELIDO Trigon Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2639
    EAN / GTIN 7291075352344
    Réf. fabricant 3105935

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
    • Longueur tête (LH) 35 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout