H690 WNMU 070520PNTR IC845 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Réf.: L23910 1365
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1365
EAN / GTIN 7291075352221
Réf. fabricant 3318217

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout