H690 WNMU 0403-PNTR IC810 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Réf.: L23910 1061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELIDO Trigon Line
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1061
    EAN / GTIN 7291075431308
    Réf. fabricant 3341156

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Longueur plaquette (INSL) 4.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 4.2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 4.2 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.16 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 6

    De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout