FDN D100-03-27-LN08 Fraises 3 tailles à rainurer à moyeu pour plaquettes tangentielles LNET 08

Réf.: L23980 2569
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2569
EAN / GTIN 7291075304381
Réf. fabricant 3181070

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Longueur utile (LU) 28.5 mm

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout