LNET 083508-TN-N IC928 Tangentially Clamped Inserts for Slotting and Grooving Cutters

Réf.: L23910 1042
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1042
EAN / GTIN 7291075447613
Réf. fabricant 3422222

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 8.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.85 mm, Largeur plaquette (W1) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 8.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier