BLPK D50-60-H90-W50 Extended Flute Ball Nose Endmills

Réf.: L23980 2093
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2093
EAN / GTIN 7291075364644
Réf. fabricant 3106906

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 60 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 60 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 90 mm

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout