E90CN D25-4-L160-C24-07-C Fraises en bout à 90° avec plaquettes toroïdales CNMT/HT 0703

Réf.: L23980 1984
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TORMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1984
EAN / GTIN 7291075302837
Réf. fabricant 3135203

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "TORMILL" Afficher tout