Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Diamètre coupant (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur tête (LH) 75 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
- Longueur hors tout (OAL) 160 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees