H400 ERD1.25-4-2.5W125-12 Fraises en bout utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 6 mm.

Réf.: L23980 1973
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1973
EAN / GTIN 7291075282108
Réf. fabricant 3105952

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.777″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.34″ ,Overall Length (OAL) 4.725″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.118″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.777″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.777″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.34″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.584″
  • Longueur tête (LH): 2-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Longueur hors tout (OAL): 4.725″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.6 Degrees
  • Type de queue: Weldon

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier