H400 RNHU 1004-ML IC808 Plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 5, 6 et 8 mm pour le copiage

Réf.: L23910 734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 734
EAN / GTIN 7291075282238
Réf. fabricant 5606931

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 9.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.05 mm, Largeur plaquette (W1) 9.3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 9.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.05 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier