HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Réf.: L23980 1957
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
    Série HELIALU
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1957
    EAN / GTIN 7291075399448
    Réf. fabricant 3354042

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.24″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.866″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 2207
    • Longueur hors tout (OAL): 2.24″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "HELIALU" Afficher tout