HSM90S APCR 140564R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum at High Rotation Speed

Réf.: L23910 1329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELIALU
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1329
    EAN / GTIN 7291075450095
    Réf. fabricant 5607520

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Longueur plaquette (INSL) 25 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm, Largeur plaquette (W1) 12.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 6.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 25 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2
    • Longueur arête racleuse (BS) 0.4 mm

    De la même série "HELIALU" Afficher tout