E93CN D.75-3-MMT12-07 Fraises en bout avec connexion filetée MULTI-MASTER pour plaquettes toroïdales

Réf.: L23980 1939
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie TORMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1939
EAN / GTIN 7291075205121
Réf. fabricant 3104250

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.7″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Overall Length (OAL) 1.56″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.7″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.021″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL): 1.56″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 93 Degrees

De la même série "TORMILL" Afficher tout