HM90 EAL-D1.5-L3.5-CF4-16 Fraises à longue portée avec adaptation CLICKFIT portant HM90 APCR 1605 Plaquettes pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: L23980 1934
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1934
EAN / GTIN 7291075154320
Réf. fabricant 3102761

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.61″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Shank Type CLICKFIT ,Shank Type CLICKFIT ,Usable Length (LU) 3.43″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.732″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 0.177″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.81″
  • Longueur tête (LH): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 16.9 Degrees
  • Type de queue: CLICKFIT
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 3.43″

De la même série "HELIALU" Afficher tout