HM90 APCR 220632R-P IC28 Plaquettes super-positives avec face de coupe polie, pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: L23910 1065
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELIALU
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1065
    EAN / GTIN 7291075181777
    Réf. fabricant 5603467

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Longueur plaquette (INSL) 29.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.6 mm, Largeur plaquette (W1) 13.72 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 3.2 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 21.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 29.4 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.6 mm
    • Largeur plaquette (W1) 13.72 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2
    • Longueur arête racleuse (BS) 0.2 mm

    De la même série "HELIALU" Afficher tout