TR6 ERD1.00-5-3.0W1.00-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: L23980 1858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1858
EAN / GTIN 7291075395532
Réf. fabricant 3344287

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Overall Length (OAL) 5.28″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2.83″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.921″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.139″
  • Longueur tête (LH): 2.83″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL): 5.28″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.83″

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier