TR6 ERD0.62-2-2.0W0.62-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: L23980 1855
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1855
EAN / GTIN 7291075395518
Réf. fabricant 3344285

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Overall Length (OAL) 3.91″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.86″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.546″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.957″
  • Longueur tête (LH): 1.86″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL): 3.91″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.86″

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout