HM90 EAL-D150-C125L6-16 Fraises en bout série longue pour l'usinage de l'aluminium avec les plaquettes HM90 APCR 1605

Réf.: L23980 1801
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1801
EAN / GTIN 7291075150179
Réf. fabricant 3102305

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.61″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 0.177″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur tête (LH): 3.44″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 16.9 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELIALU" Afficher tout