P290 EPW D25-3-160-C25-12 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: L23980 1781
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1781
EAN / GTIN 7291075308778
Réf. fabricant 3110858

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
  • Longueur tête (LH) 90 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.4 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout