P290 ACKT 1204PDR-FW IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Réf.: L23910 128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 128
EAN / GTIN 7291075308273
Réf. fabricant 5667090

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.3 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm, Largeur plaquette (W1) 8.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 12.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier