Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/2″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 10
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.157″
- Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
- Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees