HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Long Reach Endmills Carrying HSM90S APCR 1405 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: L23980 1758
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1758
EAN / GTIN 7291075316919
Réf. fabricant 3106434

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 10 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "HELIALU" Afficher tout