HCE D.50-A-L4.7-C.50 Fraises en bout multifonctions accueillant plusieurs géométries de plaquettes

Réf.: L23980 1746
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1746
EAN / GTIN 7291075185430
Réf. fabricant 3103715

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.319″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.437″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.319″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HCC D.50-R.015-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 4.7″
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Couple (TQ): 53 lbfxin

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout