H690 EWN D1.00-5-W0.75R04 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 1709
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1709
EAN / GTIN 7291075431186
Réf. fabricant 3341141

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.157″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.157″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.484″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.1 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout