HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Fraises à billes multifonctions D=1.000″ HCM D1.0-D-L6.7-C1.0

Réf.: L23980 1680
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1680
EAN / GTIN 7291075266078
Réf. fabricant 3103608

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.67″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6.7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 2.8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.866″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Rayon (RE): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.67″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 2.8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D1.0-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 12 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 2.8″

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier