Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.58″ ,Nombre de dents (CICT) 17 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.33″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 6″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 6.58″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.58″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 17
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.276″
- Diamètre moyeu (DHUB): 4.33″
- Identification plaquette étalon (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
- Longueur hors tout (OAL): 2″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees