S845 SXMU 1606ADTR-MM IC328 Plaquettes carrées épaisses avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales à droite

Réf.: L23910 62
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 62
EAN / GTIN 7291075209051
Réf. fabricant 5605227

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.45 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16.2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier