P290 EPW150-4-10.-W150-18 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: L23980 1647
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1647
EAN / GTIN 7291075317329
Réf. fabricant 3110801

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.708″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 10″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.813″
  • Longueur tête (LH): 6″
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 10″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout