P290 FPW D3.00-8-1.00-18 Fraises à surfacer à 90° portant des plaquettes à bords longs de .472 et .708″.

Réf.: L23980 1600
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1600
EAN / GTIN 7291075309010
Réf. fabricant 3110788

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.17″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.575″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.17″
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 1.575″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout