Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm
- Diamètre coupant (DC) 100 mm
- Nombre de dents (CICT) 12
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
- Nombre de dents (NOF) 12
- Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6