Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 34 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 7 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Nombre de dents (CICT) 10
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
- Nombre de dents (NOF) 10
- Diamètre moyeu (DHUB) 34 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 7 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083004-TN-N
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5